1800℃プロパンバーナー

1800℃プロパンバーナー エスコ

火炎温度(℃)800/1800 仕様空気調整が付いている為、点火時は空気穴を閉じ、点火後徐々に空気穴を開きます。 全長(mm)330mm(ホース除く) ホース長さ(m)3m 火口径(Φmm)17mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44077173 EA330FA-11
オープン
25,000
27,500 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする