1800℃プロパンバーナー
火炎形状強力スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1800
仕様1800℃(強力スパイラル集中炎)の為、対象物に巻き付くように加熱します。
全長(mm)330mm(ホース除く)
ホース長さ(m)3m
火口径(Φmm)21mm
内容量1個
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02