[S]手袋(メカニック/ナイロン)
ぴったりフィットし、涼しくて快適です。
補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています。
サイズS
全長(mm)215
仕様マジックテープ止
材質手の平:ナイロン、ポリウレタン、 手の甲:ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)0.5
内容量1個
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07