エスコ
[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維)
高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
サイズ
フリー
全長(mm)
約320
耐熱温度(℃)
400(目安)
材質
手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿中:断熱材
幅(mm)
110
質量(g)
150
規格
EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078905
EA354KJ-6
オープン
¥
9,750
¥
10,725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください