エスコ
[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維)
サイズ
フリー
全長(mm)
約320
耐熱温度(℃)
約500
材質
手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿、中:断熱材
規格
EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078923
EA354KJ-8
オープン
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください