エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 吊・支持金具 エスコの 立配管金具 100mm立バンド用取付足(ステンレス製) 100mm立バンド用取付足(ステンレス製) 注文コード 44080077 材質SUS304 幅(mm)25 厚さ(mm)3 高さ(mm)100 ねじ径W3/8” 穴径(mm)10×37 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA440AL-300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44080077 EA440AL-300 オープン ¥1,030 ¥1,030 ¥1,133 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム 税込¥1,978~ ¥1,798~ 管固定バンド SANEI 税込¥318~ ¥289~ 通信用L型金物 富士商 税込¥472 ¥429 バスケットへ 通信用L型金物 富士商 税込¥538 ¥489 バスケットへ 通信用C型金物 富士商 税込¥329 ¥299 バスケットへ 通信用C型金物 富士商 税込¥208 ¥189 バスケットへ Uバンド 200mm 富士商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ サドルバンド エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (2) イージーカポリパイプW 5mm被覆付 オンダ製作所 税込¥10,558~ ¥9,598~ イージーカポリパイプW 10mm被覆付 オンダ製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3m オンダ製作所 税込¥20,878~ ¥18,980~ イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付 オンダ製作所 税込¥21,978~ ¥19,980~ イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所 税込¥21,978~ ¥19,980~ イージーカポリパイプWヒーターガイド付 耐候性被覆付 オンダ製作所 税込¥27,478~ ¥24,980~ イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所 税込¥19,778~ ¥17,980~ ポリエチレン防食テープ オンダ製作所 税込¥769~ ¥699~ 耐火プラグネオテープ(防火区画貫通部材) オンダ製作所 税込¥1,055~ ¥959~ UVカットテープ オンダ製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ XLマーカー(樹脂管専用マーカー) オンダ製作所 税込¥538 ¥489 バスケットへ HJ50型 吸気弁アダプター オンダ製作所 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具立配管金具立バンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります 立バンド T足 座付羽子板 化粧ネジ足 シェアする マイページ 最近見た商品