エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 吊・支持金具 エスコの 吊配管金具 40A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) 40A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) 注文コード 用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)40 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)48.6 吊ボルト径W3/8” 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA440AN-40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44080226 EA440AN-40 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity VP管用吊りバンド エスコ 税込¥1,309~ ¥1,190~ (1) 吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ 税込¥252~ ¥229~ (2) 省施工吊りバンド 因幡電工 税込¥1,758~ ¥1,598~ バンドイット バンド BAND-IT(バンドイット) 税込¥10,998~ ¥9,998~ バンディメックス バンド bandimex(バンディメックス) 税込¥9,678~ ¥8,798~ VP管用竪バンド エスコ 税込¥857~ ¥779~ (1) CSB用取付ベース 因幡電工 税込¥2,748~ ¥2,498~ ワンタッチサドル 因幡電工 税込¥703~ ¥639~ ワンタッチベースサドル 因幡電工 税込¥615~ ¥559~ ユニクロハヤウマ アカギ 税込¥846~ ¥769~ N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ) 日栄インテック 税込¥1,428~ ¥1,298~ 25x120mm 二つ穴T足(10個) エスコ 税込¥1,208~ ¥1,098~ イージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】 I-VALUE 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ イージー用接続金具 EZJOINT-3R-UC NO.3 右ストッパー金具 ユニクロメッキ I-VALUE 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ イージー用接続金具 EZJOINT-2-UC NO.2 通しコーナー金具 ユニクロメッキ I-VALUE 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ イージー用接続金具 EZJOINT-2-SUS NO.2 通しコーナー金具 ステンレス I-VALUE 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ イージー用接続金具 EZJOINT-3L-FG NO.3 左ストッパー金具 ドブメッキ I-VALUE 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ イージー用接続金具 EZJOINT-6-SUS NO.6 台座金具 ステンレス I-VALUE 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ イージー用接続金具 EZJOINT-3L-UC NO.3 左ストッパー金具 ユニクロメッキ I-VALUE 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ イージー用接続金具 EZJOINT-3R-SUS NO.3 右ストッパー金具 ステンレス I-VALUE 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具吊配管金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品