45-120mmレベル調整バンド(VP管用)
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(120)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)45/120
内容量1個
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44081285 | EA440CL-44 | 44081154 | EA440CL-1 |
![]() |
60-135mmレベル調整バンド(VU管用) | エスコ | 1個 | ¥620 税込¥682 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |