エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 吊・支持金具 エスコの フロアーバンド 53-128mmレベル調整バンド(VP管用) スチール 53-128mmレベル調整バンド(VP管用) 注文コード 44081319 パイプを押し込むだけの簡単施工 用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)65(130) 適合管外径(Φmm)76 スライド寸法(mm)53/128 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA440CL-47 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44081319 EA440CL-47 オープン ¥655 ¥655 ¥721 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム 税込¥1,978~ ¥1,798~ 管固定バンド SANEI 税込¥318~ ¥289~ 通信用L型金物 富士商 税込¥472 ¥429 バスケットへ 通信用L型金物 富士商 税込¥538 ¥489 バスケットへ 通信用C型金物 富士商 税込¥329 ¥299 バスケットへ 通信用C型金物 富士商 税込¥208 ¥189 バスケットへ Uバンド 200mm 富士商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ サドルバンド エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (2) 脱臭カートリッジ INAX(LIXIL) 税込¥3,628~ ¥3,298~ Gハンドル INAX(LIXIL) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) 開閉ハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥1,318~ ¥1,198~ 吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥1,208~ ¥1,098~ Mハンドル(水用) INAX(LIXIL) 税込¥736~ ¥669~ 1/2用カップリング部 INAX(LIXIL) 税込¥1,044~ ¥949~ 取替浄水スパウト INAX(LIXIL) 税込¥7,258 ¥6,598 (2) 13mm水栓用コマ部(2個入) INAX(LIXIL) 税込¥428 ¥389 バスケットへ シャワートイレ用ゴム足(2個入り) INAX(LIXIL) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フラッパー弁 INAX(LIXIL) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 大小切替フロート弁 INAX(LIXIL) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ フロート弁 INAX(LIXIL) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具フロアーバンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品