エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 吊・支持金具 エスコの フロアーバンド 62-137mmレベル調整バンド(VP管用) スチール 62-137mmレベル調整バンド(VP管用) 注文コード 44081346 パイプを押し込むだけの簡単施工 用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)75(135) 適合管外径(Φmm)89 スライド寸法(mm)62/137 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA440CL-50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44081346 EA440CL-50 オープン ¥700 ¥700 ¥770 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊・支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ シロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ アオゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ グリーンゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ アカゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ イエローゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ キミドリゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ オレンジゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ピンクゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ミズイロゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ムラサキゼンネジマーカー(3/8ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ ゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ シロ ゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ アオゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ グリーンゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ アカゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ イエローゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ キミドリゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ オレンジゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ピンクゼンネジマーカー(1/2ヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具フロアーバンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品