エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 水廻り部材 エスコの 洗濯機用品 洗濯機用水栓(ストッパー付) 洗濯機用水栓(ストッパー付) 注文コード 44082003 洗濯機パンのかさ上げ時に、洗濯機水栓パイプなどが洗濯機ふたに干渉する場合に使用します。 仕様自動閉止機構付、キャップナット付 材質青銅 ねじ径W24山20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA468CF-24 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44082003 EA468CF-24 オープン ¥9,500 ¥9,500 ¥10,450 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興 税込¥6,048~ ¥5,498~ 水漏れセンサ テクノテック 税込¥1,648~ ¥1,498~ (1) とめーる君 洗濯機振動制御ユニット produce・D 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ とめーる君 専用洗濯パン produce・D 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ とめーる君 専用トラップ produce・D 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ セキスイ 洗濯機置台 高さ10cm 4個組 積水樹脂商事 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー 山崎実業 税込¥725 ¥659 バスケットへ T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付) テクノテック 税込¥3,078~ ¥2,798~ T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) テクノテック 税込¥3,078~ ¥2,798~ 泡逆流防止機構付トラップ テクノテック 税込¥4,398 ¥3,998 T.Tトラップ テクノテック 税込¥2,528 ¥2,298 配管下げトラップ テクノテック 税込¥3,078 ¥2,798 L型排水アダプタ SUGICO(スギコ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 排水アダプタ SUGICO(スギコ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ化粧カバー 交換 経年劣化 紛失 日本製 GAONA(ガオナ) 税込¥659 ¥599 バスケットへ これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す クローム 交換 経年劣化 紛失 GAONA(ガオナ) 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す ホワイト 交換 経年劣化 紛失 GAONA(ガオナ) 税込¥769 ¥699 バスケットへ これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製 GAONA(ガオナ) 税込¥747 ¥679 バスケットへ これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 原状回復 GAONA(ガオナ) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 日本製 GAONA(ガオナ) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材洗濯機用品給水部材洗濯機用水栓 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「給水部材」にはこんなカテゴリがあります 洗濯機用給水ホース 洗濯機用ニップル 洗濯機用水栓 その他給水部材 シェアする マイページ 最近見た商品