188x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)
耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
材質耐候性ナイロン12
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
全長(mm)188
使用温度範囲(℃)-60/90
最大径(Φmm)48
内容量1個
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04