1173x335x195mm/60.2Lコンテナ(グレー)
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1173×335×195
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
内容量1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09