178mm/1360mmスクレーパー(長柄)

178mm/1360mmスクレーパー(長柄) エスコ

材質(刃)鍛造鋼 刃幅(mm)178 全長(mm)1360 質量(kg)1.42 ハンドル木製ハンドル(グリップ付) ハンドル長さ(mm)1219 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44087226 EA524LC-3B
オープン
8,020
8,822 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする