エスコ エスコの 作業工具 エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー エスコの プライヤ 200mm絶縁電工用プライヤー(ばね付) 200mm絶縁電工用プライヤー(ばね付) 注文コード 44087944 仕様ハンドルコンフォート 全長(mm)200 切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA537PF-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44087944 EA537PF-2 オープン ¥12,900 ¥12,900 ¥14,190 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プライヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 精密プライヤー (ステンレス製・45゜ベント) エスコ 税込¥2,541 ¥2,310 バスケットへ Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス) 税込¥5,498~ ¥4,998~ ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ロックリングプライヤー (90度ベント) ラングツールズ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ロックリングプライヤー (90度直角) ラングツールズ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ロックリングプライヤー (ストレートタイプ) ラングツールズ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥2,298~ ¥2,298~ ネジアンギラス・アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,598 ¥3,598 バスケットへ アンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,198 ¥3,198 バスケットへ オートグリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥7,698~ ¥6,998~ オートグリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥7,258~ ¥6,598~ ハンドプライヤ カーブ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,538~ ¥1,398~ ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ ハンドプライヤ ピンチオフ ギガ・セレクション 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ハンドプライヤ カーブ ギガ・セレクション 税込¥2,088~ ¥1,898~ ハンドプライヤ 板金用 ギガ・セレクション 税込¥2,308~ ¥2,098~ ハンドプライヤ C型 スイベルパット付 ギガ・セレクション 税込¥1,868~ ¥1,698~ ハンドプライヤ C型 ロング ギガ・セレクション 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ハンドプライヤ チェーン式 ギガ・セレクション 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ハンドプライヤ C型 標準 ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパープライヤその他プライヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります ねじプライヤ ウォーターポンププライヤ スナップリングプライヤ コンビネーションプライヤ ノーズプライヤ グリッププライヤ 精密プライヤ その他プライヤ プライヤーセット 防爆プライヤ プライヤーレンチ ホースプライヤー プライヤ関連品 絶縁プライヤ シェアする マイページ 最近見た商品