6本組T型六角棒レンチセット

6本組T型六角棒レンチセット エスコ

セット商品数6本 仕様ハンドルの端にも六角ブレードが付いています。 全長(mm)174/235 サイズ3・4・5・6・8・10mm トレー寸法(mm)350×350×40mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44093666 EA612TB-6
オープン
31,200
34,320 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする