22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型)

22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型) - エスコ
仕様ニッケルメッキセット内容4本組材質スチール全長(mm)165/335ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44094217EA613XG
オープン
30,500
33,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする