エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの 刷毛(ハケ) エスコの その他特殊用途 70x54mm刷毛 馬毛 掃除用・塗装用 70x54mm刷毛 注文コード 44099835 三味糸を使用し、金属類を一切含んでいません。 静電気が帯電しにくく、器具の防爆洗浄や塗装用に最適です。 材質(毛)馬毛 毛丈(mm)54 玉厚(mm)24 種類刷毛 材質(柄部)木 主な用途掃除用・塗装用 毛色茶色 刷毛幅(mm)70 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA642PB-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44099835 EA642PB-2 オープン ¥10,700 ¥10,700 ¥11,770 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity OCEANラスター 大塚刷毛製造 税込¥109~ ¥99~ 目地刷毛 剣 インダストリーコーワ 税込¥274~ ¥249~ IVL-BSS-20-3654 ブルーシート【シート・#2000 3.6mX5.4m】 I-VALUE 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ IVL-BSS-11-3654 ブルーシート【シート・#1100 3.6mX5.4m】 I-VALUE 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IVL-BSR-11-0910 ブルーシート【ロール・#1100 900mmX100m】 I-VALUE 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ スモールローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ミドルローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ワンタッチローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,538~ ¥1,398~ アネックスST スマートレイヤー用両面テープ 朝日ウッドテック 税込¥1,978 ¥1,798 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 3連チェーン折込鋸2段差床皮サック コヅチ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 3連チェーンツール2段差床皮サック コヅチ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 税込¥1,868 ¥1,698 DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック 税込¥406 ¥369 バスケットへ DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチック 税込¥241 ¥219 バスケットへ クッションラバーマット(透水性) SLDS(セルデス) 税込¥36,278 ¥32,980 スクレーパー ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ フレーマーポーチ TOUGH BUILT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ CLIP TECH HUB TOUGH BUILT 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品刷毛(ハケ)その他特殊用途 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります 万能用刷毛(多用途刷毛) 油性塗料用刷毛 水性塗料用刷毛 合成樹脂塗料用刷毛 鉄骨・橋梁用刷毛 ラック/ニス用刷毛 目地/サッシュ刷毛 ダメ込み・隅切り用刷毛 コテバケ・ベンダー 掃除用刷毛 のり用刷毛 左官刷毛・左官ブラシ ホビー・工作用刷毛 トタン・瓦用刷毛 その他特殊用途 刷毛用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品