曜日別特売

接地抵抗計

接地抵抗計 - エスコ
付属品
補助接地棒(2本セット)×1、 測定コード(ワニ口、黒4m)×1、 測定コード(黄10m、巻取器付)×1、 測定コード(赤20m、巻取器付)×1、 単3形アルカリ乾電池×6、 携帯用ケース×1
仕様
<測定周波数切替ボタン> 高調波地電圧などの影響を受けづらくなり、検流計の指針のふらつきを抑えます。
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×6本(付属)
適合規格
(安全性) 本体/測定回路/プローブ: EN61010、 EMC:EN61326、 接地抵抗計:EN61557、 JISC1304-2002準拠
機能
測定方式切替(2極法または3極法)、 測定周波数切替(575Hzまたは600Hz)、 補助接地抵抗(P/C)チェック
使用温湿度範囲
0℃/40℃、80%rh以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲
-10℃/50℃、80%rh以下 (結露しないこと)
使用場所
屋内、屋外(農場を除く※)、 汚染度2、高度2000mまで ※EN61557-5の開放回路電圧の制限に関する要求事項による
使用可能回数
1100回(LR6使用時) 測定条件:30秒測定/30秒休止、 3電極法、575Hz、 補助接地極の抵抗100Ω、 ×1Ωレンジで10Ωを測定
過負荷保護
AC250V1分間 (E-S(P)、E-H(C)、端子間)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44102845EA710DA10 Ω /0 ~11.5 Ω /±0.25 Ω
100 Ω /0 ~115 Ω /±2.5 Ω
1000 Ω /0~1150 Ω /±25 Ω
2電極法(D種測定対応)/ 3電極法(A/D種測定対応) 交流電位差計方式
¥43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする