エスコ エスコの 測量用品(土木/建設) エスコの スタッフ・ポール エスコの 標尺・ロッド 150mmx20m測量テープ(スタンド付) 両面目盛付 150mmx20m測量テープ(スタンド付) 注文コード 44103134 仕様両面目盛付 材質ガラス繊維 質量(kg)4.26kg テープ厚さ(mm)0.7mm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720MA-220 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44103134 EA720MA-220 オープン ¥42,200 ¥42,200 ¥46,420 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測量用品(土木/建設) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニプローブ 髙千穂産業 税込¥70,378 ¥63,980 ロケーティング・ロッド・ミニ 髙千穂産業 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ ロケーティング・ロッド 髙千穂産業 税込¥593,780 ¥539,800 バスケットへ 出来高計測用目盛り付きテープ 簡単×テープロッド 萩原 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定 税込¥14,278~ ¥12,980~ ロッドテープリール キューブ型 シンワ測定 税込¥7,478~ ¥6,798~ 工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス 税込¥1,428~ ¥1,298~ 丸タンポール FSC藤原産業 税込¥26,378~ ¥23,980~ マキトリング FSC藤原産業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ リングスタンド FSC藤原産業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス 税込¥31,878~ ¥28,980~ 逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ FSC藤原産業 税込¥12,078~ ¥10,980~ 探検棒 コノエ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ つぎ棒 コノエ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ピンポール三脚セット コノエ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 先端ドリル コノエ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 測量用 標尺クリップ 高森コーキ 税込¥1,428 ¥1,298 矢印クリップ 右 ブラック 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 矢印クリップ 右 ブラック 20 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)スタッフ・ポール標尺・ロッド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります 測量用ポール 測量用スタッフ 標尺・ロッド スタッフ・ポールその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品