エスコ エスコの 測定用品 エスコの 光学測定器 エスコの 単眼鏡/双眼鏡 x50マイクロスコープ(ペン型) x50マイクロスコープ(ペン型) 注文コード 44104489 倍率50倍 仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。) サイズ15×13×129mm 材質(本体)真鍮 質量(g)16 レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA755AE-32A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44104489 EA755AE-32A オープン ¥15,800 ¥15,800 ¥17,380 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 偏光フィルター VSテクノロジー 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ コンパクトダハ双眼鏡 LD-10P MIZAR(ミザールテック) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 双眼鏡 SBK-2510 MIZAR(ミザールテック) 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ HDMI顕微鏡カメラ ケニス 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ LEDフレキシブルルーペ ギガ・セレクション 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ LEDアーム式ルーペ オプションスタンド ギガ・セレクション 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ LEDアーム式ルーペ ギガ・セレクション 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ LEDフレキシブルルーペ用オプション(レンズ) ギガ・セレクション 税込¥1,978~ ¥1,798~ LEDアーム式ルーペ オプションレンズ ギガ・セレクション 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 生物顕微鏡 アームスシステム 税込¥96,778 ¥87,980 バスケットへ 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペキューブ スリーアールソリューション 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ スリーアールソリューション 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 伸縮式点検鏡 INSIZE(インサイズ) 税込¥2,528~ ¥2,298~ 工業用内視鏡 FES462-2 レッキス工業 税込¥142,780 ¥129,800 工業用内視鏡 FES462-1 レッキス工業 税込¥107,778 ¥97,980 工業用内視鏡 FES262-1 レッキス工業 税込¥61,578 ¥55,980 工業用内視鏡 FES262-2 レッキス工業 税込¥82,478 ¥74,980 肌カウンセリングスコープ API 3R(スリーアール) 税込¥218,898 ¥198,998 バスケットへ 肌カウンセリングスコープ ASM 3R(スリーアール) 税込¥658,898 ¥598,998 バスケットへ 側視観察用プリズム 斉藤光学 税込¥18,128 ¥16,480 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器単眼鏡/双眼鏡単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります 双眼鏡 単眼鏡 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品