エスコ
32枚用軽とじホッチキス(ピンク)
綴じ枚数
約32枚(最大)
色
ピンク
仕様
とじ裏が平らで書類がかさばらないフラットクリンチ方式
付属品
針200本
全長(mm)
83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×83×66
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44108034
EA762HC-12B
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください