590+400+280mlランチジャー(黒/ステンレス製)

590+400+280mlランチジャー(黒/ステンレス製) エスコ

仕様電子レンジ対応(内容器) 質量(kg)0.37kg(ポーチなし)、 0.44kg(ポーチ含む) 容量飯器:約0.24L、 おかず容器:約0.19L(2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105(W)×90(D)×205(H)mm(ポーチなし)、 150(W)×95(D)×250(H)mm(ポーチ含む) 保温効力(℃)6時間/49℃以上(ポーチなし)、 6時間/53℃以上(ポーチあり) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44108813 EA763AV-11B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする