[単4x2本]ワイヤレス光学式マウス(ブラック)
色黒
質量(g)30g
接続方式無線
対応機種Windows10・8.1・8・7・Vista・XP、MacOS10・12、MacOSX(10.3以降)
分解能1000カウント/インチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×78×33
使用電池単4電池×2本(付属)
インターフェイスBluetooth
内容量1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07