ペーハー計
測定範囲0.0/14.0pH、0.0/50.0℃
検出単位0.1pH、0.1℃
仕様画面にはpHと温度を同時に表示
付属品初回分の標準液と電極洗浄液が付属 (pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋)
サイズ40(W)×17(D)×160(H)mm
質量(g)75g
電源CR2032ボタン電池×1個(付属) (約1000時間の継続使用が可能)
温度補償自動(0/50℃)
校正自動で1点または2点校正 (pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
内容量1個
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07