導電率計
仕様画面にはECと温度を同時に表示
付属品EC標準液×4袋
サイズ40(W)×17(D)×160(H)mm
質量(g)75g
電源CR2032リチウムイオン電池×1個(付属) (約250時間の継続使用が可能)
温度測定範囲:0.0/50.0℃ 検出単位:0.1℃ 精度(@25℃):±0.5℃
温度補償自動(0/50℃)
内容量1個
本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07