300x210x114mm[電波]置時計
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210(W)×114(D)×300(H)mm
仕様電波受信機能
電源単2電池×2本、 単3電池×1本(共に付属)
表示方式アナログ
周波数40/60kHz自動選局
材質(フレーム)木(マホガニー・茶木地塗装) プラスチック枠(金色光沢)
電波時計○
内容量1個
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07