78x138x45mm[電波]置時計(AC電源)
機能アラーム、スヌーズ、 ライト(常時点灯)、 カレンダー、 温湿度表示、環境目安表示、 12/24時間制表示切替、 2段階角度調節
仕様電波受信機能
サイズ138(W)×45(D)×78(H)mm
電源ACアダプタ
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
湿度計○
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
内容量1個
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07