AC100V/14W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

AC100V/14W作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコ

仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に 付属品固定ホルダー(2個) サイズ直径65×750mm 電源AC100V コード長さ(m)5m 照明装置14W直管型LED 電球14W 明るさ1670ルーメン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44113458 EA815LD-742
オープン
40,800
44,880 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする