19.0mm/3.2mm軸軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)

19.0mm/3.2mm軸軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) エスコ 19.0mm/3.2mm軸軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) エスコ 19.0mm/3.2mm軸軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) エスコ

用途ステンレス、アルミ、銀などの仕上げ・バリ取りに 軸径3.2mm 材質ステンレス 高さ(mm)2mm 直径(Φ)19.0mm 線径(Φmm)0.13mm 最大回転数(min-1[r.p.m])15000rpm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44113817 EA818E-121A
オープン
1,100
1,210 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする