エスコ エスコの 切削工具 エスコの ドリル エスコの 木工用 36x210mmオーガービット 普通鋼製 36x210mmオーガービット 注文コード 44115445 用途一般木材用 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)210 有効長(mm)140 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)36 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)1500rpm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA824W-36A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44115445 EA824W-36A オープン ¥5,790 ¥5,790 ¥6,369 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドリル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 竹あかり四季 スターエム 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15 EFFORT(エホート) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ エホート サッシュガイド用センタードリル 2.0mm 5本入 EFFORT(エホート) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ エホート サッシュガイド用センタードリル 2.8mm 5本入 EFFORT(エホート) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ エホート らく座掘ネクスト EFFORT(エホート) 税込¥6,158~ ¥5,598~ エホート らく座掘ネクスト用替ドリル EFFORT(エホート) 税込¥2,968~ ¥2,698~ エホート らく座掘用パイプ EFFORT(エホート) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 税込¥5,498~ ¥4,998~ (5) 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越) 税込¥593~ ¥539~ (2) LAアクアREVOドリル ショート 20 NACHI(不二越) 税込¥3,738~ ¥3,398~ LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30 NACHI(不二越) 税込¥8,028 ¥7,298 LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20 NACHI(不二越) 税込¥7,148 ¥6,498 LAアクアREVOミル 2枚刃 20 NACHI(不二越) 税込¥3,518~ ¥3,198~ LAアクアREVOミル 4枚刃 20 NACHI(不二越) 税込¥3,738~ ¥3,398~ LAアクアREVOドリル ショート 30 NACHI(不二越) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 税込¥14,278~ ¥12,980~ モジュラードリル KSEM ケナメタル 税込¥18,678~ ¥16,980~ モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタル 税込¥10,998~ ¥9,998~ 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール 税込¥2,088~ ¥1,898~ (3) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリル木工用木工用ドリル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木工用」にはこんなカテゴリがあります 木工用ドリル 木工用ビット・カッター シェアする マイページ 最近見た商品