丸鋸用角度切り定規

丸鋸用角度切り定規 エスコ

材質(本体)ステンレス、アルミ 仕様直角の切断時の角度切りが簡単です。 全長(mm)765 目盛15°/165° 精度200mmで±0.7mm以内 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44115734 EA851X-22
オープン
13,200
14,520 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする