AC100V/8WLEDセンサーライト

AC100V/8WLEDセンサーライト エスコ

仕様防雨構造(IPX4相当) 付属品取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット サイズ73×71×188(H)mm 電源AC100V(コード長:3m) 光源白色LED球×1灯 検知方式赤外線受動式 点灯時間約5秒/10分 検知エリア120°約10m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44115935 EA864CB-181
オープン
7,520
8,272 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする