エスコ エスコの 厨房用品 エスコの キッチン・調理用品 エスコの 水切り・たわし受け・ラック 260x420x8mm折り畳み式水切り 260x420x8mm折り畳み式水切り 注文コード 使わないときはくるくると巻いて収納できます。 材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、 キャップ:シリコン樹脂 幅(mm)260 高さ(mm)8 奥行(mm)420 質量(kg)0.61 耐荷重(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×420(D)×8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA912J-121 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44118954 EA912J-121 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水切り・たわし受け・ラック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シンク上水切りラック デラックス ヒロショウ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ シンク上水切りラック レギュラー ヒロショウ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド Richell(リッチェル) 税込¥14,278~ ¥12,980~ トトノ(totono) 棚置き用 お椀スタンド Richell(リッチェル) 税込¥15,378 ¥13,980 トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR レギュラー Richell(リッチェル) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ワイド Richell(リッチェル) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ミニ Richell(リッチェル) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ENDO 18-8食器カゴ ホワイトサム 税込¥6,268~ ¥5,698~ シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<レギュラー> パール金属 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ドレイナー ホワイト リス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ドレイナー <スリム>レッド リス 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ドレイナー レッド リス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ドレイナー <スリム>ホワイト リス 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ディッシュドレイナーフード付き H&H 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ H&H スポンジラック リス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ リベラリスタ フラットラック リス 税込¥41,778 ¥37,980 H&H ディッシュドレイナー スリム リス 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ リベラリスタ シンクラック リス 税込¥42,878 ¥38,980 H&H クッキングバット リス 税込¥62,678 ¥56,980 H&H ディッシュドレイナー フード付き L リス 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品水切り・たわし受け・ラック水切りバスケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります 水切りバスケット 水切りマット 水切りトレー スポンジ・たわし入れ 伸縮パイプ棚 グラススタンド その他水切り用品 シェアする マイページ 最近見た商品