エスコ
200ml計量カップ(電子レンジ対応)
容量(mL)
200
材質
トライタン樹脂
仕様
電子レンジ・食器洗浄機対応
寸法(mm)
125×85×87(H)
耐熱温度(℃)
100
目盛間隔(mL)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44119478
EA912NW-1
オープン
¥
700
¥770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください