[L]防寒ジャケット

[L]防寒ジャケット エスコ

サイズL 仕様【A】EA915GD-12/14の防寒ズボンを組み合わせて使用できます。 種別防寒ジャケット 材質ポリエステル、スパンデックス 適合温度(℃)約‐29℃ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44120223 EA915GD-3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする