エスコ エスコの 測量用品(土木/建設) エスコの 工事用黒板・ホワイトボード エスコの 工事用黒板 195x90x260mm伸縮ホワイトボードケース 195x90x260mm伸縮ホワイトボードケース 注文コード 44122113 仕様伸縮式の工事用ボードを収納できます。 材質ナイロン サイズ195×90×260(H)mm ベルト通し幅(mm)60mm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA925TT-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44122113 EA925TT-1 オープン ¥3,530 ¥3,530 ¥3,883 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測量用品(土木/建設) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチール製ハンディボード(緑) 馬印 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 月行事予定表シート サンケーキコム 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ コンパスNO.86S MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ けやきコンパスW-3C MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ コンパスNO.86 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ドライコンパスGA-15 MIZAR(ミザールテック) 税込¥868 ¥789 バスケットへ ドライコンパスGA-15C MIZAR(ミザールテック) 税込¥659 ¥599 バスケットへ リストコンパスNO.800 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,428 ¥1,298 けやきコンパスW-1 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ プレートコンパスNO.15A MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ドライコンパスGA-10 MIZAR(ミザールテック) 税込¥659 ¥599 バスケットへ クリップコンパスCP-50 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,868 ¥1,698 リストコンパスNO.50R MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ボールコンパスNO.880ブラック MIZAR(ミザールテック) 税込¥747 ¥679 バスケットへ 金属探知器 髙千穂産業 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ IA回線判別器 髙千穂産業 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ ケーブル探索器 髙千穂産業 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ 埋設ケーブル位置測定器 髙千穂産業 税込¥1,207,800 ¥1,098,000 バスケットへ ミニプローブ 髙千穂産業 税込¥70,378 ¥63,980 ロケーティング・ロッド・ミニ 髙千穂産業 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)工事用黒板・ホワイトボード工事用黒板設置式黒板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります 設置式黒板 伸縮式黒板 シェアする マイページ 最近見た商品