440x310x140mmビジネバッグ(リュック兼用)

440x310x140mmビジネバッグ(リュック兼用) エスコ

材質ナイロン(1680デニール)、PTFE加工 仕様内装は視認性の良いオレンジ生地 幅(mm)440 質量(kg)1.7 高さ(mm)310 奥行(mm)140/190 容量(L)17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44122357 EA927AW-43
オープン
27,000
29,700 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする