エスコ エスコの 清掃用品 エスコの 掃除用具 エスコの スポンジ 130mm浴そう用クリーナー 風呂掃除用 130mm浴そう用クリーナー 注文コード 44123486 仕様ポリ・ホーロー・ステンレスの浴槽、プラスチックの湯おけや風呂イスなどの汚れ落としに。 材質ポリエステル、PETフィルム、 ポリウレタンフォーム サイズ150×80×45mm 適合用途風呂掃除 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA928AG-90A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44123486 EA928AG-90A オープン ¥210 ¥210 ¥231 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バス用 使い捨てスポンジ 洗剤付き15個入 GY オカザキ 税込¥328 ¥298 バスケットへ スポンジセット 8個組 ヒラノトレーディング 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ハンドル付きタワシ 日本クリンテック 税込¥428~ ¥389~ 三ツ星スポンジ 食器洗い用 黄 2個組 ワイズ 税込¥504 ¥458 バスケットへ すごいがんこなコゲ落とし 創和 税込¥318 ¥289 バスケットへ 激落ちくんキューブ 120個 激落ちくん 税込¥879 ¥799 バスケットへ キレキラ!ワイパードライ×ウエットシート16枚×2P エリエール 税込¥769 ¥699 バスケットへ 丈夫なぞうきん 厚手 業務用 中村 税込¥989 ¥899 バスケットへ ポリペール 柄付 本体 積水テクノ成型 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ プレスキーワイド Bishamon(スギヤス) 税込¥2,967,800 ¥2,698,000 バスケットへ プレスキ-スタンダード Bishamon(スギヤス) 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 バスケットへ 圧縮減容機 プレスキ-ミニ モーター0.75kW 処理能力50kg/h 単相100V Bishamon(スギヤス) 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ 圧縮減容機 プレスキ-ミニ モーター1.5kW 処理能力100kg/h 三相200V Bishamon(スギヤス) 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ プレスキーローラー Bishamon(スギヤス) 税込¥2,417,800 ¥2,198,000 バスケットへ ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 35cm UNGER(ウンガー) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 45cm UNGER(ウンガー) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 25cm UNGER(ウンガー) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ イージーワイパー 八ツ矢工業 税込¥681~ ¥619~ スーパークリップ 八ツ矢工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 綿ミニモップヘッド 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具スポンジスポンジたわし 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります スポンジたわし ネットスポンジ 柄付スポンジ 水垢・うろこ取り コゲ・サビ落とし メラミンスポンジ 吸水スポンジ スポンジパッド シェアする マイページ 最近見た商品