470x830x1040mm清掃用カート

470x830x1040mm清掃用カート エスコ

仕様中規模の商業・公共施設などに 付属品トレイ3個、ダストパック(80L)1枚、 モップキャッチ1個 材質本体:スチール(クロムメッキ) トレイ:ポリプロピレン ダストパック:ナイロン 質量(kg)15 本体寸法450(W)×830(D)×1040(H)mm 内容量1個
注意
お客様組立品
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44123897 EA928CF-6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44123897 EA928CF-6 50445316 EA928CE-2 EA928CE-2 620x 860x985mm ビルメンカート エスコ 50445316 620x 860x985mm ビルメンカート エスコ 1個 50,000 税込55,000 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする