DC12V/30Wスイッチングパワーサプライ

DC12V/30Wスイッチングパワーサプライ エスコ

仕様IDEC 形状DINレール直付き 型式PS5R-VC12 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)2.5 動作表示LED(緑) 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC12 端子3.5mmスクリューアップ端子 サイズ(mm)22.5×95×90 入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44127144 EA940DN-21A
オープン
9,000
9,900 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする