路面用シート(T型/白/2枚)

路面用シート(T型/白/2枚) - エスコ

区画整理のマーキングに最適です。
表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。

材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系仕様粘着式長さ(mm)152形状T幅(mm)52厚さ(mm)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44129689EA944SJ-111
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする