エスコ エスコの 空調・電設資材 エスコの 電路支持材/支持金具 エスコの 電路支持用サドル 8.0x3CVVF用片サドル 8.0x3CVVF用片サドル 注文コード 仕様木ビス(直径3.1)で固定される場合は、上下どちらの穴からも固定可能。 材質プラスチック 耐熱温度(℃)70℃ 適合ケーブル8×3C 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA947BN-5A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44129759 EA947BN-5A オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調・電設資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クランプ(片サドル) 島田電機 税込¥439~ ¥399~ 溶融亜鉛サドルベース タチバナ 税込¥4,288~ ¥3,898~ SUSサドルベース タチバナ 税込¥5,388~ ¥4,898~ サドルベース タチバナ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 片サドル 電成興業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ステンレスサドルベースセット 電成興業 税込¥6,048~ ¥5,498~ イチジカン-HOLD(防火区画貫通部材) オンダ製作所 税込¥967~ ¥879~ 配管支持金具 ネグロス電工 税込¥252~ ¥229~ 水平型固定具 PANDUIT 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 絶縁付フェルール端子 PANDUIT 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT 税込¥26,378~ ¥23,980~ タックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66 PANDUIT 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ 熱収縮チューブ用エンドキャップ(肉厚タイプ) PANDUIT 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ) PANDUIT 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ スタッドタイマウント PANDUIT 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ) PANDUIT 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6) PANDUIT 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品 PANDUIT 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT 税込¥85,778~ ¥77,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具電路支持用サドル電路支持用片サドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります 電路支持用片サドル 電路支持用両サドル 電路支持用サドルベース シェアする マイページ 最近見た商品