エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 吊・支持金具 エスコの 配管サドルバンド 11.0mmサドル(塩ビ管用/5個) 11.0mmサドル(塩ビ管用/5個) 注文コード 44130039 用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径SV11 適合径(Φmm)11 ねじ穴(Φmm)3.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA947BX-22 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44130039 EA947BX-22 オープン ¥190 ¥190 ¥209 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サドルバンド エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (2) サーモスタット式混合栓 KVK 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ フリーサドル(テープタイプ) DENSAN(ジェフコム) 税込¥2,418~ ¥2,198~ パイプホールド(ホワイト) カクダイ 税込¥818 ¥744 バスケットへ ヘアキャッチャー INAX(LIXIL) 税込¥769 ¥699 バスケットへ ティー足 エスコ 税込¥919~ ¥835~ トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 排水トラップ INAX(LIXIL) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 通信用L型金物 富士商 税込¥472 ¥429 バスケットへ 通信用C型金物 富士商 税込¥208 ¥189 バスケットへ VP管用吊タン付 らく吊VP-X 日栄インテック 税込¥150~ ¥136~ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付 KVK 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 防臭インナーパッキン INAX(LIXIL) 税込¥593 ¥539 バスケットへ 通信用L型金物 富士商 税込¥538 ¥489 バスケットへ 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥43,978 ¥39,980 Uバンド 200mm 富士商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥46,178 ¥41,980 サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ KVK 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具配管サドルバンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品