エスコ エスコの 機構部品 エスコの キャッチ エスコの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー 70x32mmパッチン(ステンレス製) 70x32mmパッチン(ステンレス製) 注文コード 44133374 ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。 材質SUS304 仕様研磨仕上げ サイズ(mm)全長:70 幅:32 穴径:4.1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951BR-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44133374 EA951BR-6 オープン ¥795 ¥795 ¥875 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレスキャッチクリップ 栃木屋 税込¥748~ ¥680~ ステンレスキャッチクリップ 栃木屋 税込¥483~ ¥439~ ロータリー錠 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ パッチン錠 ハイロジック 税込¥802~ ¥729~ マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下 税込¥180 ¥164 マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下 税込¥98 ¥89 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下 税込¥209 ¥190 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下 税込¥92~ ¥84~ ボールキャッチ 栃木屋 税込¥791 ¥719 バスケットへ マグネットキャッチ 栃木屋 税込¥582 ¥529 バスケットへ コの字溶接取っ手 FSC藤原産業 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ タンクキャップ JETSON ブラス モートーン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ エッジ付吸盤防振ゴム 光 税込¥296~ ¥269~ T溝チップガード ダイナミックツール 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ テーパーライナー HI-LEAD 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 密閉型折りたたみ平面ハンドル 鍵なし TAKIGEN(タキゲン) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ アングルプレートセット INSIZE(インサイズ) 税込¥52,778~ ¥47,980~ アジャスター LION (ライオン事務器) 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ ハイバッファー用安全ネット 倉敷化工 税込¥4,838~ ¥4,398~ スライドレール LAMP(スガツネ) 税込¥3,188~ ¥2,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品キャッチキャッチクリップ、パチン錠、ファスナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。パチン錠の種類と特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/ 参考になった 2022-08-10 「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー ドアキャッチ シェアする マイページ 最近見た商品