400x290x940mmバスケットワゴン(キャスター付)

400x290x940mmバスケットワゴン(キャスター付) エスコ

仕様キャスター付 材質ワゴン:スチール、 バスケット:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、天然木 耐荷重(kg)上段・下段:6kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400(W)×290(D)×940(H)mm 内容量1個
注意
※お客様組立品
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44134494 EA951FF-1
オープン
13,300
14,630 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする