1800x450x720mm平行スタックテーブル
軽い天板操作性、高い収納効率を追及した平行スタックテーブルです。
仕様スタッキング可能、キャスター付(アジャスト機構・手前2ヶ所ストッパー付)、幕板無
材質天板:メラミン化粧板 脚:アルミダイキャスト、スチール
高さ(mm)720
奥行(mm)450
間口(mm)1800
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800(W)×450(D)×720(H)mm
天板厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品