312x360x329mm/3段デスクチェスト
A4サイズまでのファイルがそのまま入る机上用チェストです
オフィスでの使用に最適
木天板には耐久性に優れた素材を使用しています
底面には滑り止め用のゴム脚が付いています
材質ポリプロピレン、 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル・MDF)
質量(g)1891
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312(W)×360(D)×329(H)mm
引出し内寸法(mm)256(W)×315(D)×88(H)mm
引出しA4判浅型×3段
内容量1個
A4サイズまでのファイルがそのまま入る机上用チェストです
オフィスでの使用に最適
木天板には耐久性に優れた素材を使用しています
底面には滑り止め用のゴム脚が付いています