880x1380mmブラインド
色ホワイト
仕様左右操作・ワンタッチ変換機能付き、取付金具・ねじ付
材質スラット:アルミ、ブラケット:スチール
厚さ(mm)0.14
長さ(m)1.38
幅(m)0.88
内容量1個
ブラインド・カーテン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27