600x900mm安全帯使用標識(安全帯の正しい装

600x900mm安全帯使用標識(安全帯の正しい装 エスコ

表示内容安全帯の正しい装着 材質エコユニボード 寸法(mm)600×900×1.2 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×6ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031 内容量1個
注意
※粘着剤は付いていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44139069 EA983BM-33
オープン
2,750
3,025 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする